大五郎
両刃 薄鎌
両刃鋼付きですので、硬い鋼をやわらかい生地ではさんだ構造で、強度面・切れ味に優れ、また刃の研ぎ直しも簡単です。
用途
やわらかい草の草刈り作業に。
全長(mm)
430
刃形
両刃
柄長さ(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963168
63770
152
165
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64963177
63771
179
180
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください