伝匠
鍛造鋼付刈払鎌
鍛造製ですので丈夫で長持ちいたします。
鋼付きですので、砥ぎ直しも簡単で永く使えます!
足元など下刈りなどを中心に固い草・小枝切り・藪払い用
用途
草木の刈払い作業に。
全長(mm)
700
質量(g)
314
柄長さ(mm)
600
刃渡り(mm)
195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963213
30114
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください