手打ち 鋼付小鎌

手打ち 鋼付小鎌 - 伝匠

昔ながらの手打ちで丁寧に仕上げましたので丈夫で長持ちいたします。
鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。
研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。

用途除草作業に。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
柄長さ(mm)
刃渡り(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496322930107275240120103
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
6496323830108340300150164
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする