日立安来鋼 中厚三日月鎌

日立安来鋼 中厚三日月鎌 - 伝匠

高級材、日立安来鋼を使用。
山林の下刈り、雑草刈に最適!硬めの草(ススキ、よし等)や小枝打ちに。

用途草刈り作業に。材質(刃)日立安来鋼刃形片刃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
柄長さ(mm)
刃渡り(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496324738462430360180195
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
6496325638463470390195209
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする