伝匠
日立安来鋼 木鎌
高級材、日立安来鋼を使用。厚鎌なので、細い枝払い、笹刈等に!
用途
細い枝払いや草刈作業に。
全長(mm)
410
質量(g)
266
刃形
両刃
柄長さ(mm)
330
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963265
38464
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください