伝匠
日立安来鋼 東北型三日月鎌
高級材、日立安来鋼を使用。
主に東北地方中心に使われている鎌ですが、長柄なので薙ぎ払って使用することができるので便利です。
薄鎌ですので、やわらかい草の除草に向いています。
用途
草刈り作業に。
全長(mm)
680
質量(g)
284
刃形
片刃
柄長さ(mm)
600
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963274
38474
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください