伝匠
日立安来鋼 表鋼小鎌
日立安来鋼の表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。
通常の鋼付き鎌とハガネと軟鉄を逆にしています。
ハガネが表に付いているので、刃砥ぎは裏面から砥いで下さい。
用途
除草作業に。
材質(刃)
日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
柄長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963283
38465
310
小
128
270
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
64963299
38466
340
大
163
300
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください