曜日別特売

両刃厚鎌

両刃厚鎌 - 伝匠

刃が厚く頑丈なので草よりも小枝切りなどに適します。
両方に刃が付いている諸刃(両刃)タイプ。
右利き、左利き、どちらでも使用できます。
鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。
研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。

用途雑木、枝切、笹竹等に。刃形両刃柄長さ(mm)360内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496332630010435320180
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6496331730009430318165
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする