曜日別特売

日立YSS高級SLD材ステンレス割込 両刃薄鎌

日立YSS高級SLD材ステンレス割込 両刃薄鎌 - 伝匠

日立YSS高級鋼SLD材採用。
ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。
切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。

用途やわらかい草の草刈り作業に。全長(mm)410質量(g)144刃形両刃柄長さ(mm)360材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材刃渡り(mm)165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496342330491
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする