手打ち裏刃鎌

手打ち裏刃鎌 - 伝匠

日立安来鋼の表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。
通常の鋼付き鎌とハガネと軟鉄を逆にしています。
刃が欠けにくい碗型タイプ。
ハガネが表に付いているので刃砥ぎは裏面から砥いで下さい。
長野県信濃町で伝統的工法により作られた草刈鎌です。

用途除草作業に。材質(刃)日立安来鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496351838480500193450180
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6496352738484600268540195
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする