伝匠
手打ち信州型厚鎌
主に信州地方(長野県)で使われてきた草刈鎌です。
硬い草から小枝も刈ることができるので便利です。
用途
硬い草の刈り込みや小枝払いに。
全長(mm)
440
質量(g)
322
柄長さ(mm)
390
刃渡り(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963536
38485
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください