伝匠
信州型薄鎌
信州鎌は刃部に特徴である反りとふくらみが強度を保ち、永くお使い頂けます。
柔らかい草向けの長尺柄の薄鎌。
用途
やわらかい草の草刈り作業に。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963545
38492
500
196
450
180
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
64963554
38493
600
251
540
195
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください