伝匠
信州型中厚鎌
信州鎌は刃部に特徴である反りとふくらみが強度を保ち、永くお使い頂けます。
やや硬い草向けの信州型長尺中厚鎌。
用途
やや硬目の草の草刈作業に。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963563
38494
510
210
450
180
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
64963579
38495
600
266
540
195
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください