伝匠
津軽型鎌
津軽地域で使用されている草刈鎌です。
用途
やわらかい草の草刈り作業に。
全長(mm)
605
質量(g)
263
柄長さ(mm)
540
刃渡り(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963588
38507
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください