伝匠
日立安来鋼 東北型薄鎌
主に東北地方で愛用されてきた形状の草刈鎌です。
柔らかい草を長い柄で薙ぎ払って使用するので便利です。
刃の素材には日立安来鋼を採用しておりますので、良好な切れ味でお使い頂けます。
用途
やわらかい草の草刈作業に。
柄長さ(mm)
600
材質(刃)
日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963597
38514
665
253
195
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
5日以内出荷
64963606
38515
660
280
210
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください