伝匠
日立安来鋼 山刈中厚鎌
中厚タイプで硬めの草刈り作業に使え、長尺柄の為払いながら刈り込む作業に適しています。
用途
やや硬目の草の草刈作業に。
全長(mm)
750
質量(g)
344
柄長さ(mm)
690
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963615
38838
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください