日立安来鋼 山刈薄鎌

日立安来鋼 山刈薄鎌 - 伝匠

薄刃タイプでやわらかい草の草刈り作業に使え、長尺柄の為払いながら刈り込む作業に適しています。

用途やわらかい草の草刈作業に。全長(mm)750質量(g)349柄長さ(mm)690材質(刃)日立安来鋼刃渡り(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496362438839
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする