曜日別特売

鉈用鞘

鉈用鞘 - 藤光
用途ナタ収納サヤ幅(mm)75厚さ(mm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496363331609255125
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
6496364931610275139
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
6496365831611300154
オープン
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする