藤光
鋸目付 鋼付小鎌
鋸鎌の刃先(目)を小鎌で作り上げました。
小鎌に鋸目が付いているので硬めの草も刈りやすい。
用途
除草作業に。
全長(mm)
283
質量(g)
90
柄長さ(mm)
240
刃渡り(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963667
30246
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください