藤光
特撰ステンレス鋸鎌
高級ステンレス鋼を使用した抜群の切れ味の収穫鎌。
用途
収穫作業に。
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
目の粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963694
30362
335
85
荒目
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
64963703
30363
330
80
中目
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください