藤光
特撰ステンレス背金付鋸鎌
高級ステンレス鋼を使用した抜群の切れ味の収穫鎌。
刃が薄く切れ味抜群。
刃が薄い為、背金で補強しております。
用途
収穫作業に。
全長(mm)
340
質量(g)
85
目の粗さ
細目
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963719
30364
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください