曜日別特売

ダブル刃仕様 グリップ付鋸鎌

ダブル刃仕様 グリップ付鋸鎌 - 藤光

切れ味良く長時間使っても疲れにくい鎌です。
特殊グリップ付きですので、素手でも手袋をしていても滑りにくい柄です。
軽く握ってもしっかりフィットするので無駄な力を使わず楽に作業が行えます。
従来の鋸鎌と違い、刃先を表と裏から刃を付けたダブル刃は、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!
野菜の収穫にも便利です。

用途収穫作業に。全長(mm)335柄長さ(mm)210内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
649637283037890細目
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
649637373037990中目
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
649637463038095荒目
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする