藤光
日立安来鋼 グリップ付草取小鎌
切れ味良く長時間使っても疲れにくい鎌です。
特殊グリップ付きですので、素手でも手袋をしていても滑りにくい柄です。
軽く握ってもしっかりフィットするので無駄な力を使わず楽に作業が行えます。
用途
除草作業に。
全長(mm)
280
質量(g)
105
柄長さ(mm)
240
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963755
30381
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください