KNO
山菜リュック 10号 大
高級純綿防水帆布10号で非常に防水性に優れた山菜リュック。
用途
山菜採りに。
幅(mm)
350
高さ(mm)
500
質量(g)
400
奥行(mm)
150
特性
防水性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963764
83055
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください