コンヨ
唐鍬の柄
柄を交換して長くご使用できます。
用途
唐鍬用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
1050
質量(g)
878
取付寸法(mm)
40×28
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963825
30296
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください