コンヨ
木割の柄 クサビ付
主に木割の柄交換用です。
用途
木割の修繕に。
材質
樫材
全長(mm)
900
質量(g)
780
取付寸法(mm)
60×25
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963886
31586
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください