コンヨ
軽量型鍬の柄 クサビ付
軽量タイプの鍬柄。
クサビ付。
用途
鍬用交換柄。
材質
椎材
全長(mm)
1050
質量(g)
455
取付寸法(mm)
35×25
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963895
31628
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください