コンヨ
バチヅル 1.5kgの柄
主にバチヅル1.5Kgに使う柄です。
用途
バチヅル用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
900
質量(g)
627
取付寸法(mm)
56×36
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963913
32990
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください