コンヨ
樫 木の切
園芸、土木等の杭打ちや、雪囲い等の杭打ちに最適!
適度な重さなので片手でも打込める掛矢です。
用途
杭打ち作業に。
材質
樫材
寸法(mm)
(打撃面)110×80
全長(mm)
600
質量(g)
1460
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963947
33055
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください