コンヨ
備中鍬の柄 クサビ付
主に備中鍬の柄の交換に使用。
クサビ付。
用途
備中鍬用交換柄。
材質
樫材
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
取付寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964026
38895
1200
900
36×25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
64964035
38896
1050
783
38×25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください