コンヨ
国産檜 ステンレス丸フルイ
多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
材質(網)
ステンレス
材質(枠)
檜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い
直径(Φcm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964069
33261
24目(1.25mm)
21
140
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
64964078
33262
60目(0.5mm)
21
140
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
64964087
33263
40目(0.75mm)
21
140
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
64964096
33596
24目(1.25mm)
36
400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください