曜日別特売

国産檜 真鍮丸フルイ

国産檜 真鍮丸フルイ - コンヨ国産檜 真鍮丸フルイ - コンヨ国産檜 真鍮丸フルイ - コンヨ国産檜 真鍮丸フルイ - コンヨ国産檜 真鍮丸フルイ - コンヨ国産檜 真鍮丸フルイ - コンヨ
(1件のレビュー)

多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。

材質(枠)材質(網)真鍮内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
目合い
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法・高さ(mm)
質量(g)
直径(Φcm)
目合い
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496410533265約761302140目(0.75mm)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
6496411433266約761302160目(0.5mm)
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
6496412333267約761502180目(0.38mm)
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
6496413933268約924503630目(1mm)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
6496414833269約923803660目(0.5mm)
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
6496415733275約923703640目(0.75mm)
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64964114
2022-09-28
用途: 陶芸の釉薬づくり
SADO製造業

メッシュ部分に強く押し当てられた跡がありへこんでいました。使えないわけではないですが、ちょっと残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする