コンヨ
三河四本備中鍬の柄
主に三河型四本備中鍬の修繕に使用します。
万能桂付。
柄尻にコブがついており、使いやすい。
用途
三河型四本備中鍬用交換柄。
材質
椎材
全長(mm)
1050
質量(g)
660
取付寸法(mm)
40×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964236
31834
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください