コンヨ
三本鍬・四本鍬の柄
主に三本鍬・四本鍬の柄の交換に使用します。
用途
三本鍬・四本鍬用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
980
質量(g)
685
取付寸法(mm)
40×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964245
31847
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください