コンヨ
岐阜・三河 四本鍬の柄 台形ヒツ コブ付柄
主に岐阜・三河型三本鍬・四本鍬の柄の交換に使用します。
柄尻にコブがついており、使いやすい。
岐阜型で、台形ヒツになっています。
用途
岐阜・三河型三本鍬・四本鍬用交換柄。
全長(mm)
1050
質量(g)
665
取付寸法(mm)
全長:42、上部幅:25、下部幅:32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964254
31868
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください