コンヨ
カップリング竹の子
ポンプ本体とホースの連結に。
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合ホース内径(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964358
35636
34
4
20
(ポンプ口径)25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
64964367
35637
29
3
15
(ポンプ口径)25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
64964376
35638
40
8
25
(ポンプ口径)32
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
64964385
35639
29
5
15
(ポンプ口径)32
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材