コンヨ
竹の子 オネジ付き
ポンプ本体とホースの連結に。
おねじ付タケノコカップリング。
タケノコ部にはホースを接続します
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964394
35646
75
32
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
64964403
35647
83
53
32
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
64964419
35648
90
62
38
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
64964428
35649
100
94
50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
64964437
35650
66
20
19
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材