コンヨ
カップリングナット
カップリング竹の子、パッキンとセットで使用します。
ポンプ本体とホースの連結に。
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964489
35659
18
8
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
64964498
35660
20
13
32
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
64964507
35661
110
32
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
64964516
35662
128
39
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材