曜日別特売

ステンストレーナー

ステンストレーナー - コンヨ

吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。

用途ポンプ用ストレーナー。材質本体:スチール、メッシュ:ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
649645683565315042032
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
649645773566715037625
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
649645863566817564040
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
649645953566917568450
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする