コンヨ
牛カン
接続部先端が尖っており、そのまま刺し込める。
用途
牛用鼻カン。
材質
真鍮
付属品
鉄製ネジ
内径(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964665
39179
84
90
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
64964674
39180
93
100
33
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください