曜日別特売

剪定鋏ケース 盛型

剪定鋏ケース 盛型 - Forza

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
剪定鋏専用ケース。

用途剪定鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)215質量(g)79使用目的収納内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64964769FZ-61
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする