Forza
剪定鋏ケース カン付
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
カン付だから取り外しもラクラク!
用途
剪定鋏収納ケース。
使用目的
収納
材質
牛黒床皮
全長(mm)
270
質量(g)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964823
FZ-62
270
90
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください