曜日別特売

大久保鋏ケースカン付

大久保鋏ケースカン付 - Forza

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
カン付だから取り外しもラクラク!

用途大久保鋏収納ケース。使用目的収納材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64964839FZ-63300151
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする