Forza
芽切鋏ケース 盛型
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途
芽切鋏収納ケース。
材質
牛黒床皮
全長(mm)
250
質量(g)
73
使用目的
収納
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964857
FZ-66
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください