Forza
剪定鋏・折鋸ケース
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
剪定鋏と折込鋸を並列で収納できます。
用途
剪定鋏・折込鋸収納ケース。
材質
牛黒床皮
全長(mm)
230
質量(g)
160
使用目的
収納
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964875
FZ-68
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください