Forza
剪定折鋸ケース 2段
内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。
用途
剪定鋏・折込鋸収納ケース。
材質
牛黒床皮
全長(mm)
265
質量(g)
131
使用目的
収納
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964893
FZ-75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください