山田機械工業
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
耐振・耐久に優れたプロ仕様
仕様
スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質
カーボン桿
質量(kg)
桿:2.7、エンジン:5.9
タイプ
ビーバーグリップ
タンク容量(L)
0.9
寸法(Φ×mm)
24×2350、伝動軸フレキ:8×2336
エンジンメーカー
ゼノアエンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
41.5
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64965286
L467Z-GTCM
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません