ライフサーブ
EASY SHELF & Hook棚+フック
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
材質
パイン材
質量(kg)
1.23
耐荷重(kg)
5
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×100×90
内容量
1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966826
-
ホワイト
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64966835
-
ブラウン
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください