アンビル剪定鋏

アンビル剪定鋏 - アルスアンビル剪定鋏 - アルスアンビル剪定鋏 - アルスアンビル剪定鋏 - アルスアンビル剪定鋏 - アルスアンビル剪定鋏 - アルスアンビル剪定鋏 - アルスアンビル剪定鋏 - アルス
(2件のレビュー)

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。

用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64967018VA-7Z18021535764-8763-86
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
64967027VA-8Z20523547864-8763-90
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64967027
2024-02-15
用途: 剪定
運輸・通信業

安ものに比べ少ない力でカットできる。 高い物なので錆びない様に保管したい

対象商品 : 64967027
2023-09-19
用途: みかんの剪定
運輸・通信業

ものすごく切れると評判はよいですが、25ミリの枝を切るにはかなり力が必要でした。そしてまだそれほど使用していませんが、刃も駆け出していました。少し残念です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする