シールタイプカベ紙

シールタイプカベ紙 - アサヒペンシールタイプカベ紙 - アサヒペンシールタイプカベ紙 - アサヒペンシールタイプカベ紙 - アサヒペンシールタイプカベ紙 - アサヒペンシールタイプカベ紙 - アサヒペンシールタイプカベ紙 - アサヒペンシールタイプカベ紙 - アサヒペン

裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。

用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外内容量1本
注意
※表面がザラザラした一部の砂壁調のビニルカベ紙や、セロハンテープが接着しないような特殊な表面加工されたカベ紙には、充分接着しないことがあります。
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※化粧合板・ツヤあり塗装面に貼る場合は、〈化粧合板用サンダー〉、またはサンドペーパー(#180~280)で表面を研磨します。削りカスを充分拭きとってから、カベ紙を貼ります。
※下地が汚れていると接着力が低下します。
※何度も貼り直しすると接着不良をおこすことがあります。
※下地の凹凸の程度により、カベ紙の表面に下地の凹凸が現れることがあります。
※濃い色柄のカベ紙の上に貼った場合は、下地の色が少し透けて見えることがあります。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後は、よく換気を行ってください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64967474SW-121.85ロゼオ
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
64967483SW-131.85ヴォーネン
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
64967499SW-141.85フリッシュ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
64967535SW-225ロゼオ
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
64967544SW-235ヴォーネン
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
64967553SW-245フリッシュ
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
64967596SW-3210ロゼオ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
64967605SW-3310ヴォーネン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
64967614SW-3410フリッシュ
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
64967465SW-111.85リベルタ
3,980
取扱い終了
64967508SW-151.85サロット
3,500
取扱い終了
64967517SW-161.85ライトオーク
3,980
取扱い終了
64967526SW-215リベルタ
7,800
取扱い終了
64967569SW-255サロット
7,000
取扱い終了
64967578SW-265ライトオーク
7,800
取扱い終了
64967587SW-3110リベルタ
15,800
取扱い終了
64967623SW-3510サロット
12,400
取扱い終了
64967639SW-3610ライトオーク
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シールタイプカベ紙
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする